Descripción general
Especificaciones
- Material del cojineteBronce al plomo
- Diámetro interno2.6250 pulg.
- Tipo de tapón de ranuraNinguna
- Especificación del materialAAG 660 (C932)
- Valor PV máximo75000
- Valor V máx.750 fp/min
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +800 °F
- Diámetro exterior3.3750 pulg.
- Longitud total6.5000 pulg.
- Tipo de cojinete de manguitoManga lisa
- Estándares cumplidosASTM B584-78
- Peso7.24 lb
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados