Descripción general
Especificaciones
- Tipo de cojineteRonda
- Tolerancia de longitud±.005
- Diámetro interno2.8750 pulg.
- Tolerancia del diámetro exteriorDe +0,003 a +0,005
- Diámetro exterior3.3750 pulg.
- Ancho general3.3750 pulg.
- DescripciónCB-4654-48 2-7/8 X 3-3/8 X 6in 660/932 Cojinete de manguito de estaño fundido
- MaterialBronce fundido
- Rango de temperatura de funcionamiento-450°F a 450 °F
- Valor V máx.750
- Especificación del materialAAG 660
- Grado ISO1901-01-10 10:35:00
- Número de Upc del fabricante00846802022716
- UPC_NO00846802022716
- Número de catálogo del fabricanteCB465448
- MarcaISOSTÁTICO
- Grupo y claseManga lisa
- Tolerancia del diámetro interior±.001
- Cargar a velocidad75000
- Tipos de productosCojinete liso y de manga
- Clase de carga77.5
- Cumplimiento de RoHsY
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados