Motion
M4860-50
Cojinete de manguito liso - 3.0000 in de D.I., 3.7500 in de D.E., 6.2500 in de longitud, material de bronce con plomo
Artículo MI #00015939
No. Fabricante M4860-50
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de manguito liso - 3.0000 in de D.I., 3.7500 in de D.E., 6.2500 in de longitud, material de bronce con plomo
Artículo MI #00015939
No. Fabricante M4860-50
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
M 4860-50 BRZ BRG

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de manguito
    Manga lisa
  • Material del cojinete
    Bronce al plomo
  • Diámetro interno
    3.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.7500 pulg.
  • Longitud total
    6.2500 pulg.
  • Tipo de tapón de ranura
    Ninguna
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +800 °F
  • Valor PV máximo
    75000
  • Valor V máx.
    750 fp/min
  • Especificación del material
    AAG 660 (C932)
  • Estándares cumplidos
    ASTM B584-78
  • Peso
    7.83 lb
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo