Motion
HF715-5-B5-H-P16

Boston Gear (RRX)
HF715-5-B5-H-P16

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única: reducción de reducción única, 5:1 relación, distancia central de 1.5400 in, entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.6250 in, salida hueca, tamaño de salida de 1.0000 in, salida doble, estructura de 56C in
Artículo MI #00016526
No. Fabricante HF715-5-B5-H-P16
Precio2,087.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Boston Gear (RRX)
HF715-5-B5-H-P16

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única: reducción de reducción única, 5:1 relación, distancia central de 1.5400 in, entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.6250 in, salida hueca, tamaño de salida de 1.0000 in, salida doble, estructura de 56C in
Artículo MI #00016526
No. Fabricante HF715-5-B5-H-P16
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
Precio2,087.52 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
BARRA MCB 1436 BRZ

Especificaciones

  • Distancia al centro
    1.5400 pulg.
  • Reducción
    Reducción única
  • Relación
    5:1
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Serie
    700
  • Kit de casquillos
    P16
  • Tipo de montaje
    Sin base
  • UPC_NO
    781711330821
  • Lubricación
    Sin lubricante
  • Tipo de pintura
    Pintura gris

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo