MCB2236
Cojinete, Barra, Cored, Bronce fundido 660
Artículo MI #00016920
No. Fabricante MCB2236
Precio1,312.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete, Barra, Cored, Bronce fundido 660
Artículo MI #00016920
No. Fabricante MCB2236
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
Precio1,312.11 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
BARRA MCB 2236 BRZ

Especificaciones

  • Material
    Bronce al plomo
  • Diámetro interno
    1-3/8 pulg.
  • Diámetro exterior
    2-1/4 pulg.
  • Longitud total
    13 pulg.
  • Especificación del material
    AAG 660 (C932)
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +800 °F
  • Valor P máximo
    3000 psi
  • Valor PV máximo
    75000
  • Valor V máx.
    750 fp/min
  • Tipo de tapón de ranura
    Ninguna
  • Estándares cumplidos
    ASTM B584-78
  • UPC_NO
    781711331668

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo