Descripción general
- Las barras de bronce fundido continuas de C93200 de 104 de bronce estañado de alto plomo CDA 932 SAE 660 83-7-7-3 ASTM B505 brindan una calidad y un rendimiento superiores.
- El moldeado continuo logra una estructura de grano de alta densidad, libre de porosidad, lo que resulta en una reducción del desgaste de la herramienta y rechazos de componentes.
- Las barras sólidas y con núcleo se almacenan en incrementos de 13" y longitudes de 105", y están disponibles en otras longitudes y tamaños no estándar.
- Considere el uso de barras cuando necesite rodamientos especiales, rodamientos para prototipos o para reparaciones de emergencia.
- Propiedades típicas: (No se debe utilizar con fines de especificación). Cobre: 81.00 – 85.00 % Estaño: 6.25 – 7.50 % Plomo: 6.00 – 8.00 % Zinc: 2.00 – 4.00 %
- Propiedades físicas: resistencia continua a la tensión fundida, PSI: 35,000 min. Resistencia al rendimiento, PSI: 20,000 min. Elongación: 10 % mín. Dureza Brinell (carga de 500 kg): 65 típica
- Clasificación de maquinabilidad: 70
- Temperatura mínima de funcionamiento: -450°F Temperatura máxima de funcionamiento: 500°F
- C93200 es un material de cojinetes, casquillos y arandelas de uso general con buenas propiedades antifricción, capacidad moderada de carga y buena maquinabilidad.
Especificaciones
- MaterialBronce fundido
- Diámetro interno1-3/4 pulg.
- Diámetro exterior2-5/8 pulg.
- Longitud total13 pulg.
- Especificación del materialAAG 660 (C932)
- Rango de temperatura de funcionamiento-450 a 500 °F
- Valor P máximo4000 psi
- Valor PV máximo75000
- Valor V máx.750 fp/min
- Tipo de tapón de ranuraNinguna
- Estándares cumplidos83-7-7-3, ASTM B271, ASTM B505, CDA 932
- UPC_NO717905038204