B932C014024
Barra dentada - Material de bronce fundido, diámetro de orificio de 1-3/4 in, diámetro exterior de 3 in, longitud total de 13 in
Artículo MI #00017211
No. Fabricante B932C014024
Precio352.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Barra dentada - Material de bronce fundido, diámetro de orificio de 1-3/4 in, diámetro exterior de 3 in, longitud total de 13 in
Artículo MI #00017211
No. Fabricante B932C014024
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
Precio352.26 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
B932C014024 BRZ 13" BARRA
  • Las barras de bronce fundido continuas de C93200 de 104 de bronce estañado de alto plomo CDA 932 SAE 660 83-7-7-3 ASTM B505 brindan una calidad y un rendimiento superiores.
  • El moldeado continuo logra una estructura de grano de alta densidad, libre de porosidad, lo que resulta en una reducción del desgaste de la herramienta y rechazos de componentes.
  • Las barras sólidas y con núcleo se almacenan en incrementos de 13" y longitudes de 105", y están disponibles en otras longitudes y tamaños no estándar.
  • Considere el uso de barras cuando necesite rodamientos especiales, rodamientos para prototipos o para reparaciones de emergencia.
  • Propiedades típicas: (No se debe utilizar con fines de especificación). Cobre: 81.00 – 85.00 % Estaño: 6.25 – 7.50 % Plomo: 6.00 – 8.00 % Zinc: 2.00 – 4.00 %
  • Propiedades físicas: resistencia continua a la tensión fundida, PSI: 35,000 min. Resistencia al rendimiento, PSI: 20,000 min. Elongación: 10 % mín. Dureza Brinell (carga de 500 kg): 65 típica
  • Clasificación de maquinabilidad: 70
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -450°F Temperatura máxima de funcionamiento: 500°F
  • C93200 es un material de cojinetes, casquillos y arandelas de uso general con buenas propiedades antifricción, capacidad moderada de carga y buena maquinabilidad.

Especificaciones

  • Material
    Bronce fundido
  • Diámetro interno
    1-3/4 pulg.
  • Diámetro exterior
    3 pulg.
  • Longitud total
    13 pulg.
  • Especificación del material
    AAG 660 (C932)
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -450 a 500 °F
  • Valor P máximo
    4000 psi
  • Valor PV máximo
    75000
  • Valor V máx.
    750 fp/min
  • Tipo de tapón de ranura
    Ninguna
  • Estándares cumplidos
    83-7-7-3, ASTM B271, ASTM B505, CDA 932
  • UPC_NO
    717905038389

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo