Motion
MCB3648
Barra de escariado: 2-1/4 pulg. de diámetro de orificio, 3 pulg. de diámetro exterior, 13 pulg. de longitud total, material de bronce con hoja de plomo
Artículo MI #00017502
No. Fabricante MCB3648
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Barra de escariado: 2-1/4 pulg. de diámetro de orificio, 3 pulg. de diámetro exterior, 13 pulg. de longitud total, material de bronce con hoja de plomo
Artículo MI #00017502
No. Fabricante MCB3648
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
BARRA MCB 3648 BRZ

Especificaciones

  • Material
    Bronce al plomo
  • Diámetro interno
    2-1/4 pulg.
  • Diámetro exterior
    3 pulg.
  • Longitud total
    13 pulg.
  • Especificación del material
    BOST-BRONZ
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +250 °F
  • Valor P máximo
    2000 psi
  • Valor PV máximo
    50000
  • Valor V máx.
    1200 fp/min
  • Tipo de tapón de ranura
    Ninguna
  • Estándares cumplidos
    ASTM B438-73 Grado 1, MIL-B-5687C Tipo I Comp. A, SAE 20-30, Tipo 2

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo