Motion
MCB4864
Cojinete, Barra, Cored, Bronce fundido 660
Artículo MI #00017812
No. Fabricante MCB4864
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete, Barra, Cored, Bronce fundido 660
Artículo MI #00017812
No. Fabricante MCB4864
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
BARRA MCB 4864 BRZ

Especificaciones

  • Material
    Bronce al plomo
  • Diámetro interno
    3 pulg.
  • Diámetro exterior
    4 pulg.
  • Longitud total
    13 pulg.
  • Especificación del material
    AAG 660 (C932)
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +800 °F
  • Valor P máximo
    3000 psi
  • Valor PV máximo
    75000
  • Valor V máx.
    750 fp/min
  • Tipo de tapón de ranura
    Ninguna
  • Estándares cumplidos
    ASTM B584-78

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo