Descripción general
Descripción del fabricante
B932C044056 BRZ 13" BARRA
Especificaciones
- MaterialBronce fundido
- Diámetro interno5-1/2 pulg.
- Diámetro exterior7 pulg.
- Longitud total13 pulg.
- Especificación del materialAAG 660 (C932)
- Rango de temperatura de funcionamiento-450 a +500 °F
- Valor P máximo4000 psi
- Valor PV máximo75000
- Valor V máx.750 fp/min
- Tipo de tapón de ranuraNinguna
- Estándares cumplidos83-7-7-3, ASTM B271, ASTM B505, CDA 932
- UPC_NO717905050787
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad