B932C048060-13

Bunting Bearings, LLC
B932C048060-13

Barra dentada - Material de bronce fundido, diámetro de orificio de 6 in, diámetro exterior de 7-1/2 in, longitud total de 13 in
Artículo MI #00018312
No. Fabricante B932C048060-13
Precio1,471.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Bunting Bearings, LLC
B932C048060-13

Barra dentada - Material de bronce fundido, diámetro de orificio de 6 in, diámetro exterior de 7-1/2 in, longitud total de 13 in
Artículo MI #00018312
No. Fabricante B932C048060-13
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
Su precio$1,471.37/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
B932C048060 BRZ 13" BARRA

Especificaciones

  • Material
    Bronce fundido
  • Diámetro interno
    6 pulg.
  • Diámetro exterior
    7-1/2 pulg.
  • Longitud total
    13 pulg.
  • Especificación del material
    AAG 660 (C932)
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -450 a +500 °F
  • Valor P máximo
    4000 psi
  • Valor PV máximo
    75000
  • Valor V máx.
    750 fp/min
  • Tipo de tapón de ranura
    Ninguna
  • Estándares cumplidos
    83-7-7-3, ASTM B271, ASTM B505, CDA 932
  • UPC_NO
    717905051593

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo