Las barras de bronce fundido continuas de C93200 de 104 de bronce estañado de alto plomo CDA 932 SAE 660 83-7-7-3 ASTM B505 brindan una calidad y un rendimiento superiores.
El moldeado continuo logra una estructura de grano de alta densidad, libre de porosidad, lo que resulta en una reducción del desgaste de la herramienta y rechazos de componentes.
Las barras sólidas y con núcleo se almacenan en incrementos de 13" y longitudes de 105", y están disponibles en otras longitudes y tamaños no estándar.
Considere el uso de barras cuando necesite rodamientos especiales, rodamientos para prototipos o para reparaciones de emergencia.
Propiedades típicas: (No se debe utilizar con fines de especificación). Cobre: 81.00 – 85.00 % Estaño: 6.25 – 7.50 % Plomo: 6.00 – 8.00 % Zinc: 2.00 – 4.00 %
Propiedades físicas: resistencia continua a la tensión fundida, PSI: 35,000 min. Resistencia al rendimiento, PSI: 20,000 min. Elongación: 10 % mín. Dureza Brinell (carga de 500 kg): 65 típica
Clasificación de maquinabilidad: 70
Temperatura mínima de funcionamiento: -450°F Temperatura máxima de funcionamiento: 500°F
C93200 es un material de cojinetes, casquillos y arandelas de uso general con buenas propiedades antifricción, capacidad moderada de carga y buena maquinabilidad.
Especificaciones
Material
Bronce fundido
Diámetro interno
10 pulg.
Diámetro exterior
11 pulg.
Longitud total
13 pulg.
Especificación del material
AAG 660 (C932)
Rango de temperatura de funcionamiento
-450 a 500 °F
Valor P máximo
4000 psi
Valor PV máximo
75000
Valor V máx.
750 fp/min
Tipo de tapón de ranura
Ninguna
Estándares cumplidos
83-7-7-3, ASTM B271, ASTM B505, CDA 932
UPC_NO
717905054167
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Este sitio web utiliza cookies y otras tecnologías de seguimiento para mejorar la experiencia del usuario, mostrar anuncios personalizados y analizar el rendimiento y el tráfico en nuestro sitio web. También compartimos información sobre el uso que usted hace de nuestro sitio con nuestros socios de medios sociales, publicidad y análisis. Puede obtener información adicional al hacer clic en el botón Categorías de cookies.
Centro de privacidad de cookies
Cuando visita nuestro sitio web, almacenamos cookies en su navegador para recopilar información. La información recopilada podría relacionarse con usted, sus preferencias o su dispositivo, y se utiliza principalmente para hacer que el sitio funcione como usted espera y para proporcionar una experiencia web más personalizada. Haga clic en los diferentes encabezados de categorías para conocer las diferentes categorías de cookies que recopilamos.
Administrar preferencias de consentimiento
Cookies estrictamente necesarias
Estas cookies son necesarias para que el sitio web funcione y no se pueden desactivar en nuestros sistemas. Por lo general, solo se establecen en respuesta a acciones realizadas por usted que equivalen a una solicitud de servicios, como establecer sus preferencias de privacidad, iniciar sesión o completar formularios. Puede configurar su navegador para que bloquee o le avise sobre estas cookies, pero algunas partes del sitio no funcionarán en ese momento. Estas cookies no almacenan ninguna información de identificación personal.
Cookies funcionales
Estas cookies permiten que el sitio web proporcione funcionalidad y personalización mejoradas. Pueden ser establecidos por nosotros o por proveedores externos cuyos servicios hemos agregado a nuestras páginas. Si no permite estas cookies, es posible que algunos o todos estos servicios no funcionen correctamente.
Cookies de direccionamiento
Nuestros socios publicitarios pueden configurar estas cookies a través de nuestro sitio. Estas compañías pueden usarlas para crear un perfil de sus intereses y mostrarle anuncios relevantes en otros sitios. No almacenan información personal directamente, pero se basan en la identificación única de su navegador y dispositivo de Internet. Si no permite estas cookies, experimentará publicidad menos dirigida.
Cookies de rendimiento
Estas cookies nos permiten contar las visitas y las fuentes de tráfico para que podamos medir y mejorar el rendimiento de nuestro sitio. Nos ayudan a saber qué páginas son las más y las menos populares y a ver cómo se mueven los visitantes por el sitio. Toda la información que recopilan estas cookies es acumulada y, por lo tanto, anónima. Si no permite estas cookies, no sabremos cuándo ha visitado nuestro sitio y no podremos monitorear su rendimiento.