CFM010016010
Cojinete métrico bridado - 10 mm D.I., 16 mm D.E., 10 mm Longitud, 22 mm Diám. disquete, 3.0 mm Grosor disquete, Material bronce fundido
Artículo MI #00023437
No. Fabricante CFM010016010
Precio5.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete métrico bridado - 10 mm D.I., 16 mm D.E., 10 mm Longitud, 22 mm Diám. disquete, 3.0 mm Grosor disquete, Material bronce fundido
Artículo MI #00023437
No. Fabricante CFM010016010
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
Precio5.02 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
10X16X10X22X3 BRIDA MÉTRICA BRG
  • Los cojinetes de bronce fundido de tobera se mecanizan a partir de bronce fundido continuo C93200 (SAE 660) para una calidad y rendimiento superiores
  • El proceso de moldeado continuo garantiza una estructura de bronce uniforme en todo el cojinete, libre de porosidad e inclusiones de partículas duras que se encuentran comúnmente en otros procesos de moldeado
  • Nuestra línea de rodamientos estándar cuenta con más de 900 tamaños, que se comercializan en stock en Bunting Bearings y Authorized Distributors
  • Estos estándares proporcionan una economía estándar para la mayoría de las aplicaciones y se pueden cambiar fácilmente de tamaño, ranurar con aceite o graficar para cumplir con requisitos especiales

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de manguito
    Manguito de brida
  • Material del cojinete
    Bronce fundido
  • Diámetro interno
    10 mm
  • Tipo de casquillo
    Con bridas
  • Diámetro exterior
    16 mm
  • Longitud total
    10 mm
  • Diámetro de la brida
    22 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -450 a 500 °F
  • Valor PV máximo
    75000
  • Valor P máximo
    4000
  • Valor V máx.
    750
  • Especificación del material
    C93200 (AAG 660)
  • Serie
    CFM
  • Catálogo del fabricante
  • Dibujo CAD
  • Número de Upc del fabricante
    717905205576
  • UPC_NO
    717905205576
  • Peso
    0.035 lb
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo