Descripción general
Especificaciones
- Tipo de cojinete de manguitoManga lisa
- Material del cojinetePTFE reforzado con fibra de vidrio
- Diámetro interno0.4375 pulg.
- Diámetro exterior0.6250 pulg.
- Longitud total0.5000 pulg.
- Tipo de tapón de ranuraNinguna
- Rango de temperatura de funcionamiento-400 a +550 °F
- Valor PV máximo50000
- Valor V máx.400 fp/min
- Especificación del materialBOSTonE F-1
- Peso0.01 lb
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados