Descripción general
- Los rodamientos de bronce sinterizado para golpes tienen propiedades químicas y físicas conformes a la norma ASTM desde hace mucho tiempo, y son los primeros en incluir todos los tamaños estándar de la norma ASTM según las dimensiones y tolerancias recomendadas por la ASTM
- Después de la formación, sinterización y dimensionamiento, los cojinetes se impregnan en vacío con aceite SAE 30 que proporciona lubricante que se mide desde el cojinete hasta el eje durante la rotación
- Los rodamientos estándar de bronce impregnados con aceite estándar deben funcionar satisfactoriamente en temperaturas que van de 10°F a 220°F
Especificaciones
- Material del cojineteMetal en polvo SAE 841 Bronce
- Diámetro interior1.0000 pulg.
- Diámetro exterior1.5000 pulg.
- Grosor0.0625 pulg.
- Tipo de enchufeSin tapones
- Rango de temperatura de funcionamiento10 a 220 oF
- Valor PV máximo50000
- Valor P máximo2000
- Valor V máx.1200
- Especificación del materialAAG 841
- Estándares cumplidosMIL-B-5687C Comp. tipo I A, MIL-B-5687D Tipo I Grado 1, MIL-C-50709 Tipo II Mandril 1, USDA H-1
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante717905138614
- UPC_NO717905138614
- Peso0.02 lb
- Tipo de productoArandelas de empuje de manga lisa