FP812-8
Cojinete, F-1, bridado, Teflon relleno de vidrio, 1/2" ID
Artículo MI #00023896
No. Fabricante FP812-8
Precio264.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete, F-1, bridado, Teflon relleno de vidrio, 1/2" ID
Artículo MI #00023896
No. Fabricante FP812-8

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$264.24/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
FP812-8 COJINETE DE MANGUITO BOSTONE

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de manguito
    Manguito de brida
  • Material del cojinete
    Revestimiento de PTFE
  • Diámetro interno
    0.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.7500 pulg.
  • Longitud total
    1.0000 pulg.
  • Diámetro de la brida
    1.0000 pulg.
  • Tipo de tapón de ranura
    Ninguna
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -400 a +550 °F
  • Valor PV máximo
    20000
  • Valor V máx.
    400 fp/min
  • Especificación del material
    BOSTonE F-1
  • Peso
    0.02 lb
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo