Motion
TP816
Cojinete, BOStonE F-1, tipo empuje, Teflon relleno de vidrio, 1/2" ID
Artículo MI #00024309
No. Fabricante TP816
Precio51.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete, BOStonE F-1, tipo empuje, Teflon relleno de vidrio, 1/2" ID
Artículo MI #00024309
No. Fabricante TP816
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
Precio51.11 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
TP816 CASQUILLO

Especificaciones

  • Material del cojinete
    PTFE reforzado con fibra de vidrio
  • Diámetro interior
    0.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.0000 pulg.
  • Tipo de enchufe
    Sin tapones
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -400 a +500 °F
  • Valor PV máximo
    20000
  • Valor V máx.
    400 fp/min
  • Peso
    0.07
  • Altura
    1.2
  • Longitud
    6.15
  • Ancho
    4.15
  • Tipo de producto
    Arandelas de empuje de manga lisa

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo