Descripción general
Especificaciones
- Altura0.8
- Tipo de cojinete de manguitoManguito de brida
- Material del cojineteRevestimiento de PTFE
- Longitud0.54
- Diámetro interno0.3750 pulg.
- Ancho0.77
- Diámetro exterior0.6250 pulg.
- Longitud total0.5000 pulg.
- Diámetro de la brida0.8750 pulg.
- Tipo de tapón de ranuraNinguna
- Rango de temperatura de funcionamiento-400 a +550 °F
- Valor PV máximo20000
- Valor V máx.400 fp/min
- Especificación del materialBOSTonE F-1
- Peso0.01 libras, 0.01
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados