Descripción general
Especificaciones
- Material del cojinetePTFE reforzado con fibra de vidrio
- Diámetro interior0.2500 pulg.
- Diámetro exterior0.6250 pulg.
- Tipo de enchufeSin tapones
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +800 °F
- Valor PV máximo20000
- Valor V máx.400 fp/min
- Tipo de productoArandelas de empuje de manga lisa