Descripción general
Especificaciones
- Tipo de bloque de almohadaBloque de almohada - Cojinetes dobles/tándem
- Tipo de carcasaAbierta(s)
- Tipo de casquilloCasquillo de bola
- Estándar de mediciónPulgadas
- Diámetro del eje1.5000 pulg.
- Ancho general9.0000 pulg.
- Altura total2.940 pulg.
- Longitud total4.750 pulg.
- Material del cojineteAluminio
- Altura del eje central1.750 pulg.
- Tipo de alineación de holguraAutoalineación
- Capacidad de carga dinámica7760 lbf
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +185 °F
- SerieSSUTWN súper inteligente
- Catálogo del fabricante
- UPC_NO662486110163