Motion
LA163424
Cojinete de manguito liso de bloque de almohada de perno Lube-Align® 2 - 1 pulg., calibre, material de aluminio
Artículo MI #00024747
No. Fabricante LA163424
Precio84.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de manguito liso de bloque de almohada de perno Lube-Align® 2 - 1 pulg., calibre, material de aluminio
Artículo MI #00024747
No. Fabricante LA163424
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
Precio84.49 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
LA1634-24 BLK DE LA PILA
  • Los exclusivos productos de rodamientos patentados Lube-Align están fabricados con rodamientos de bronce SAE 841 autolubricantes y autoalineables, fundidos permanentemente dentro de una carcasa de aluminio de montaje rápido
  • Así es como los rodamientos Lube-Align ahorran 4 vías para los ingenieros de mantenimiento y OEM
  • Autoalineación
  • Una técnica especial de moldeado que bloquea el cojinete dentro de la carcasa de aluminio, pero permite suficiente libertad de movimiento para permitir que el cojinete se coloque a sí mismo para alinearse con direcciones de eje muy variables.
  • Esta característica de autoalineación ahorra al eliminar la costosa mano de obra que normalmente se requiere para alinear los rodamientos convencionales con los ejes.
  • Autolubricante
  • Los cojinetes de bronce metálico en polvo utilizados en los productos Lube-Align están impregnados en aceite al 18 %.
  • En acción, el aceite literalmente se eleva hacia la superficie para crear un cojín hidráulico suave para el eje que prolonga tanto los cojinetes como la vida útil del eje.
  • Los cojinetes Lube-Align ahorran al eliminar la necesidad de lubricación adicional durante la vida útil prolongada del cojinete.
  • Instalación rápida
  • Los rodamientos Lube-Align están fabricados en más de 115 tamaños estándar que van de 1/8" a 2" para rodamientos y de 3/4" a 3-1/2" para carcasas de aluminio.
  • Todos los cojinetes están equipados con exclusivas carcasas de aluminio de montaje rápido que ahorran al mantener el tiempo y los costes de instalación al mínimo.
  • Ahorro de bajo costo unitario
  • Diseñado y construido sobre equipos que producen en masa cojinetes Lube-Align.
  • La capacidad de producción masiva combinada con la creciente demanda de rodamientos Lube-Align mantiene los costes unitarios en cantidades a un nivel económico constante.

Especificaciones

  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Diámetro interno
    1 pulg.
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Línea central de base a orificio
    1.2500 pulg.
  • Material de la carcasa
    Aluminio
  • Longitud total
    5.0000 pulg.
  • Altura total
    2.5625 pulg.
  • Material del cojinete
    SAE 841 Bronce
  • Ancho general
    1.5000 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +10 a +220 °F
  • Longitud del centro del perno al centro
    4.0000 pulg.
  • Diámetro del orificio del perno
    9/16 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Autolubricante
  • Número de Upc del fabricante
    717905099717
  • UPC_NO
    717905099717
  • Estándares cumplidos
    ASTM B438 Grado 1 Tipo II, CT-0010-R, CT-1000-K26, MIL-B-5687C Tipo I Comp. A, MIL-B-5687D Tipo I Grado 1, MIL-C-50709 Grado 1 Tipo II, cumple con USDA H-1, RoHS
  • Dibujo CAD
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Catálogo del fabricante
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de manguito liso de bloque de almohada

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo