Descripción general
Especificaciones
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de manguito plano de montaje en brida
- Construcción de la carcasaSólido
- Longitud del centro del perno al centro2.5313 pulg.
- Diámetro de longitud total4.4375 pulg.
- Material de la carcasaAluminio
- SerieLT
- Diámetro de orificio compatible1.0625 pulg., 1.1250 pulg., 1.1875 pulg., 1.2500 pulg.
- UPC_NO717905100512
- Tipo de montajeBrida de dos pernos