Descripción general
- Los exclusivos y patentados productos de rodamientos Lube-Align están fabricados con rodamientos de bronce SAE 841 autolubricantes y autoalineables fundidos permanentemente dentro de una carcasa de aluminio de montaje rápido.
- Así es como los rodamientos Lube-Align ahorran 4 vías para los ingenieros de mantenimiento y OEM
- Autoalineación
- Una técnica especial de moldeado que bloquea el cojinete dentro de la carcasa de aluminio, pero permite suficiente libertad de movimiento para permitir que el cojinete se coloque a sí mismo para alinearse con direcciones de eje muy variables.
- Esta característica de autoalineación ahorra al eliminar la costosa mano de obra que normalmente se requiere para alinear los rodamientos convencionales con los ejes.
- Autolubricante
- Los cojinetes de bronce metálico en polvo utilizados en los productos Lube-Align están impregnados en aceite al 18 %.
- En acción, el aceite literalmente se eleva hacia la superficie para crear un cojín hidráulico suave para el eje que prolonga tanto los cojinetes como la vida útil del eje.
- Los cojinetes Lube-Align ahorran al eliminar la necesidad de lubricación adicional durante la vida útil prolongada del cojinete.
- Instalación rápida
- Los rodamientos Lube-Align están fabricados en más de 115 tamaños estándar que van de 1/8" a 2" para rodamientos y de 3/4" a 3-1/2" para carcasas de aluminio.
- Todos los cojinetes están equipados con exclusivas carcasas de aluminio de montaje rápido que ahorran al mantener el tiempo y los costes de instalación al mínimo.
- Ahorro de bajo costo unitario
- Diseñado y construido sobre equipos que producen en masa cojinetes Lube-Align.
- La capacidad de producción masiva combinada con la creciente demanda de rodamientos Lube-Align mantiene los costes unitarios en cantidades a un nivel económico constante.
Especificaciones
- Diámetro interno3/4 pulg.
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de manguito plano de montaje en brida
- Construcción de la carcasaSólido
- Longitud del centro del perno al centro4.5870 pulg.
- Diámetro de longitud total4.0000 pulg.
- Diámetro del círculo del perno3.1250 pulg.
- Altura total1.8750 pulg.
- Profundidad general1.8750 pulg.
- Material de la carcasaAluminio
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- SerieLT
- Tipo de cojineteManga lisa
- Tipo de cojinete compatibleBola de alineación automática
- Número de Upc del fabricante717905100604
- UPC_NO717905100604
- Dibujo CAD
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt