Descripción general
Descripción del fabricante
LF38-6 3 FLG DE PERNO
Especificaciones
- Tipo de montajeBrida triangular de tres pernos
- Construcción de la carcasaSólido
- Diámetro de orificio compatible2.2500 pulg., 2.3750 pulg., 2.4375 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro5.6250 pulg.
- Diámetro de longitud total6.8750 pulg.
- Material de la carcasaAluminio
- SerieLF
- UPC_NO717905100239
- Tipo de productoCarcasas de montaje en brida
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad