Descripción general
Descripción del fabricante
LF48-6 3 FLG DE PERNO
Especificaciones
- Tipo de montajeBrida triangular de tres pernos
- Construcción de la carcasaSólido
- Diámetro de orificio compatible0.8750 pulg., 0.9375 pulg., 1.0000 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro3.0000 pulg.
- Diámetro de longitud total2.7969 pulg.
- Material de la carcasaAluminio
- SerieLF
- UPC_NO717905100246
- Tipo de productoCarcasas de montaje en brida
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad