Motion
LC061608
Rodamiento de inserto de manguito liso de montaje de orificio Lube-Align® - 0.3770 pulg. de orificio, 1.0000 pulg. de diámetro exterior, 0.5000 pulg. de ancho, material de bronce SAE 841
Artículo MI #00024820
No. Fabricante LC061608
Precio30.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de inserto de manguito liso de montaje de orificio Lube-Align® - 0.3770 pulg. de orificio, 1.0000 pulg. de diámetro exterior, 0.5000 pulg. de ancho, material de bronce SAE 841
Artículo MI #00024820
No. Fabricante LC061608
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
Precio30.68 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
LC616-8 BRG
  • Los exclusivos y patentados productos de rodamientos Lube-Align están fabricados con rodamientos de bronce SAE 841 autolubricantes y autoalineables fundidos permanentemente dentro de una carcasa de aluminio de montaje rápido.
  • Así es como los rodamientos Lube-Align ahorran 4 vías para los ingenieros de mantenimiento y OEM
  • Autoalineación
  • Una técnica especial de moldeado que bloquea el cojinete dentro de la carcasa de aluminio, pero permite suficiente libertad de movimiento para permitir que el cojinete se coloque a sí mismo para alinearse con direcciones de eje muy variables.
  • Esta característica de autoalineación ahorra al eliminar la costosa mano de obra que normalmente se requiere para alinear los rodamientos convencionales con los ejes.
  • Autolubricante
  • Los cojinetes de bronce metálico en polvo utilizados en los productos Lube-Align están impregnados en aceite al 18 %.
  • En acción, el aceite literalmente se eleva hacia la superficie para crear un cojín hidráulico suave para el eje que prolonga tanto los cojinetes como la vida útil del eje.
  • Los cojinetes Lube-Align ahorran al eliminar la necesidad de lubricación adicional durante la vida útil prolongada del cojinete.
  • Instalación rápida
  • Los rodamientos Lube-Align están fabricados en más de 115 tamaños estándar que van de 1/8" a 2" para rodamientos y de 3/4" a 3-1/2" para carcasas de aluminio.
  • Todos los cojinetes están equipados con exclusivas carcasas de aluminio de montaje rápido que ahorran al mantener el tiempo y los costes de instalación al mínimo.
  • Ahorro de bajo costo unitario
  • Diseñado y construido sobre equipos que producen en masa cojinetes Lube-Align.
  • La capacidad de producción masiva combinada con la creciente demanda de rodamientos Lube-Align mantiene los costes unitarios en cantidades a un nivel económico constante.

Especificaciones

  • Material del cojinete
    SAE 841 Bronce
  • Diámetro interno
    0.3770 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.0000 pulg.
  • Ancho general
    0.5000 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +10 a +220 °F
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Ancho del anillo interior
    0.5000 pulg.
  • Especificación del material
    AAG 841
  • Número de Upc del fabricante
    717905099922
  • UPC_NO
    717905099922
  • Dibujo CAD
  • Tipo de lubricación
    Autolubricante
  • Número de catálogo del fabricante
    LC061608
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de cojinete
    Manga lisa
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserción de manguito liso

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo