Descripción general
- Ejemplifica los niveles más altos de limpieza del material, topografía de la superficie, endurecimiento de la superficie, diámetro, cono y redondez, acabado de la superficie y rectitud para proporcionar un rendimiento óptimo, un mantenimiento mínimo y una larga vida útil
- Caja de 60 vías redondas endurecida a Rockwell 60-65C
- Utiliza eje de carrera lineal de caja 60 para garantizar un rendimiento óptimo del rodamiento y una vida útil óptima
- Material: acero al carbono
Especificaciones
- Tipo de componenteEje
- Estándar de mediciónPulgadas
- Diámetro nominal0.2500 pulg.
- Longitud total12.0000 pulg.
- MaterialAcero al carbono
- Material de montajeAcero
- Estilo de ejeEje rápido
- Diámetro real0.2490 / 0.2495 pulg.
- Dureza60 HRC
- Clase de toleranciaClase - L
- SerieEje rápido
- Catálogo del fabricante
- Especificaciones técnicas
- Página de producto del fabricante
- UPC_NO662486244349