SPB6
Bloque de almohada de eje redondo con guía lineal - Serie Super SPB, cerrado, no ajustable, diámetro de eje de 0.3750 in, longitud total de 1.750 in
Artículo MI #00025186
No. Fabricante SPB6
Precio200.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Bloque de almohada de eje redondo con guía lineal - Serie Super SPB, cerrado, no ajustable, diámetro de eje de 0.3750 in, longitud total de 1.750 in
Artículo MI #00025186
No. Fabricante SPB6
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
Precio200.66 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
SPB-6 BLK DE LA PILA
  • Una sola ranura conformable a la bola proporciona tres veces la capacidad de carga de los cojinetes lineales convencionales
  • Las placas de cojinetes flotantes y coronadas pivotan ±0,5° para garantizar una entrada y salida suaves de los cojinetes de bolas de precisión
  • La carcasa de polímero resistente al desgaste y de baja fricción reduce la inercia y los niveles de ruido de funcionamiento
  • Cerrado para la aplicación compatible final

Especificaciones

  • Tipo de bloque de almohada
    Bloque estándar - Cojinete único
  • Tipo de carcasa
    Cerrado no ajustable
  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Diámetro del eje
    0.3750 pulg.
  • Ancho general
    1.3100 pulg.
  • Altura total
    0.940 pulg.
  • Longitud total
    1.750 pulg.
  • Material del cojinete
    Aluminio
  • Altura del eje central
    0.500 pulg.
  • Tipo de alineación de holgura
    Autoalineación
  • Capacidad de carga dinámica
    100 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +185 °F
  • Serie
    Super SPB
  • Catálogo del fabricante
  • UPC_NO
    662486102229

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo