Descripción general
Descripción del fabricante
EJE QS 3/8 L 18
- Ejemplifica los niveles más altos de limpieza del material, topografía de la superficie, endurecimiento de la superficie, diámetro, cono y redondez, acabado de la superficie y rectitud para proporcionar un rendimiento óptimo, un mantenimiento mínimo y una larga vida útil
- Caja de 60 vías redondas endurecida a Rockwell 60-65C
- Utiliza eje de carrera lineal de caja 60 para garantizar un rendimiento óptimo del rodamiento y una vida útil óptima
- Material: acero al carbono
Especificaciones
- Tipo de componenteEje
- Estándar de mediciónPulgadas
- Diámetro nominal0,375 pulg.
- Longitud total18.000 pulg.
- MaterialAcero al carbono
- Material de montajeAcero
- Estilo de ejeEje rápido
- Diámetro real0.3740 / 0.3745 pulg.
- Dureza60 HRC
- Clase de toleranciaClase - L
- SerieEje rápido
- Catálogo del fabricante
- Especificaciones técnicas
- Página de producto del fabricante
- UPC_NO662486244561
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad