QS 1/2 L 60

Thomson
QS 1/2 L 60

Eje de longitud aleatoria - Acero al carbono, 0.5000 pulg. de diámetro, 60.0000 pulg. de longitud total, Acero, 60 HRC, Clase - L
Artículo MI #00025628
No. Fabricante QS 1/2 L 60
Precio113.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Thomson
QS 1/2 L 60

Eje de longitud aleatoria - Acero al carbono, 0.5000 pulg. de diámetro, 60.0000 pulg. de longitud total, Acero, 60 HRC, Clase - L
Artículo MI #00025628
No. Fabricante QS 1/2 L 60
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
Precio113.13 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
EJE QS 1/2 L 60
  • Ejemplifica los niveles más altos de limpieza del material, topografía de la superficie, endurecimiento de la superficie, diámetro, cono y redondez, acabado de la superficie y rectitud para proporcionar un rendimiento óptimo, un mantenimiento mínimo y una larga vida útil
  • Caja de 60 vías redondas endurecida a Rockwell 60-65C
  • Utiliza eje de carrera lineal de caja 60 para garantizar un rendimiento óptimo del rodamiento y una vida útil óptima
  • Material: acero al carbono

Especificaciones

  • Tipo de componente
    Eje
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Diámetro nominal
    0.5000 pulg.
  • Longitud total
    60.0000 pulg.
  • Material
    Acero al carbono
  • Material de montaje
    Acero
  • Estilo de eje
    Eje rápido
  • Diámetro real
    0.4990 / 0.4995 pulg.
  • Dureza
    60 HRC
  • Clase de tolerancia
    Clase - L
  • Serie
    Eje rápido
  • Catálogo del fabricante
  • Especificaciones técnicas
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    662486244332

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo