Descripción del fabricante
EJE QS 3/4 L 48
- Ejemplifica los niveles más altos de limpieza del material, topografía de la superficie, endurecimiento de la superficie, diámetro, cono y redondez, acabado de la superficie y rectitud para proporcionar un rendimiento óptimo, un mantenimiento mínimo y una larga vida útil
- Caja de 60 vías redondas endurecida a Rockwell 60-65C
- Utiliza eje de carrera lineal de caja 60 para garantizar un rendimiento óptimo del rodamiento y una vida útil óptima
- Material: acero al carbono
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad