Descripción general
Descripción del fabricante
NN081012 MANGA DE NAILON BRG
Especificaciones
- Tipo de casquilloManga lisa
- Material del casquilloNailon
- Diámetro interior0.5000 pulg.
- Longitud total0.7500 pulg.
- Valor PV máximo3000
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a 250 oF
- Catálogo del fabricante
- Peso0.0035 lb
- Número de Upc del fabricante717905109515
- UPC_NO717905109515
- Diámetro exterior0.6250 pulg.
- Tipo de productoCojinetes lisos de troqueles y moldes
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad