Descripción general
Especificaciones
- Tipo de casquilloManga lisa
- Material del casquilloNailon
- Diámetro interior0.7500 pulg.
- Longitud total0.6250 pulg.
- Valor PV máximo3000
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a 250 oF
- Catálogo del fabricante
- Peso0.0089 lb
- Número de Upc del fabricante717905109836
- UPC_NO717905109836
- Diámetro exterior1.0000 pulg.
- Tipo de productoCojinetes lisos de troqueles y moldes