Descripción general
Especificaciones
- Tipo de casquilloManga lisa
- Material del casquilloPTFE
- Diámetro interior0.1875 pulg.
- Longitud total0.1875 pulg.
- Valor P máximo36250
- Valor PV máximo51000
- Rango de temperatura de funcionamiento-328 a 536 oF
- Material de apoyoAcero
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante717905167096
- UPC_NO717905167096
- Diámetro exterior0.2500 pulg.
- Valor V máx.1000 sfpm
- Tipo de productoCojinetes lisos de troqueles y moldes