06BU08
Cojinete de lubricante seco para moldes y matrices: orificio de 0.3750 pulg., diámetro exterior de 0.4688 pulg., longitud de 0.5000 pulg., material PTFE
Artículo MI #00026247
No. Fabricante 06BU08
Precio1.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de lubricante seco para moldes y matrices: orificio de 0.3750 pulg., diámetro exterior de 0.4688 pulg., longitud de 0.5000 pulg., material PTFE
Artículo MI #00026247
No. Fabricante 06BU08

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio1.41 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
06BU08 BRG

Especificaciones

  • Tipo de casquillo
    Manga lisa
  • Material del casquillo
    PTFE
  • Diámetro interior
    0.3750 pulg.
  • Longitud total
    0.5000 pulg.
  • Valor P máximo
    36250
  • Valor PV máximo
    51000
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -328 a 536 oF
  • Material de apoyo
    Acero
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    717905167195
  • UPC_NO
    717905167195
  • Diámetro exterior
    0.4688 pulg.
  • Valor V máx.
    1000 sfpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes lisos de troqueles y moldes

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo