Descripción general
Especificaciones
- Tipo de casquilloManga lisa
- Material del casquilloRevestimiento de PTFE
- Diámetro interior0.7500 pulg.
- Longitud total1.0000 pulg.
- Tipo de ranuraRanuras rellenas de grafito
- Valor PV máximo51000
- Rango de temperatura de funcionamiento-328 a +536 °F
- Material de apoyoAcero
- UPC_NO717905167423
- Diámetro exterior0.8750 pulg.
- Valor V máx.1000 fp/min
- Tipo de productoCojinetes lisos de troqueles y moldes