Descripción general
Especificaciones
- Material del cojineteMetal en polvo SAE 841 Bronce
- Diámetro interior1.0000 pulg.
- Diámetro exterior3.0000 pulg.
- Grosor0.2500 pulg.
- Rango de temperatura de funcionamiento10 a 220 °F
- Valor PV máximo40000
- Valor P máximo1600
- Valor V máx.1000
- Especificación del materialAAG 841
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante717905068645
- UPC_NO717905068645
- Peso0.41 lb
- Tipo de productoArandelas de empuje de manga lisa