Descripción general
Especificaciones
- Material del cojineteMetal en polvo SAE 841 Bronce
- Diámetro interior2.0000 pulg.
- Diámetro exterior4.0000 pulg.
- Grosor0.2500 pulg.
- Rango de temperatura de funcionamiento10 a 220 °F
- Valor PV máximo50000
- Valor P máximo2000
- Valor V máx.1200
- Especificación del materialAAG 841
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante717905068652
- UPC_NO717905068652
- Peso0.74 lb
- Tipo de productoArandelas de empuje de manga lisa