CD 4502
Disco circular - 2.2500 pulg. D.I., 4.5000 pulg. D.E., 0.2500 pulg. Grosor, Metal en polvo Material bronce SAE 841
Artículo MI #00026470
No. Fabricante CD 4502
Precio158.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Disco circular - 2.2500 pulg. D.I., 4.5000 pulg. D.E., 0.2500 pulg. Grosor, Metal en polvo Material bronce SAE 841
Artículo MI #00026470
No. Fabricante CD 4502
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
Su precio$158.52/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
PLACA CIRCULAR CD 4502

Especificaciones

  • Material del cojinete
    Metal en polvo SAE 841 Bronce
  • Diámetro interior
    2.2500 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.5000 pulg.
  • Grosor
    0.2500 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    10 a 220 °F
  • Valor PV máximo
    50000
  • Valor P máximo
    2000
  • Valor V máx.
    1200
  • Especificación del material
    AAG 841
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    717905068676
  • UPC_NO
    717905068676
  • Peso
    0.76 lb
  • Tipo de producto
    Arandelas de empuje de manga lisa

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo