DD 4000
Disco circular sólido - 4.0000 in OD, 0.2500 in Grosor, Metal en polvo Material de bronce SAE 841
Artículo MI #00026509
No. Fabricante DD 4000
Precio105.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Disco circular sólido - 4.0000 in OD, 0.2500 in Grosor, Metal en polvo Material de bronce SAE 841
Artículo MI #00026509
No. Fabricante DD 4000
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
Precio105.61 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
DD 4000 DISCO CIRCULAR

Especificaciones

  • Material del cojinete
    Metal en polvo SAE 841 Bronce
  • Diámetro exterior
    4.0000 pulg.
  • Grosor
    0.2500 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    10 a 220 °F
  • Valor PV máximo
    50000
  • Valor P máximo
    2000
  • Valor V máx.
    1200
  • Especificación del material
    AAG 841
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    717905069291
  • UPC_NO
    717905069291
  • Peso
    0.74 lb
  • Tipo de producto
    Arandelas de empuje de manga lisa

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo