Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Disco circular sólido - 1.0000 pulg. D.I., 8.0000 pulg. D.E., 0.3750 pulg. de grosor, metal en polvo Material bronce SAE 841
Artículo MI #00026521
No. Fabricante DD 8000 03

Disponibilidad:
Interrupción
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Ya no vendemos este producto. Si necesita ayuda para encontrar un reemplazo, puede solicitar un artículo o comunicarse con nosotros
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
DD 8000-03 DISCO CIRCULAR

Especificaciones

  • Material del cojinete
    Metal en polvo SAE 841 Bronce
  • Diámetro interior
    1.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    8.0000 pulg.
  • Grosor
    0.3750 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    10 a 220 °F
  • Valor PV máximo
    50000
  • Valor P máximo
    2000
  • Valor V máx.
    1200
  • Especificación del material
    AAG 841
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    717905069345
  • UPC_NO
    717905069345
  • Peso
    4.74 lb
  • Tipo de producto
    Arandelas de empuje de manga lisa

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo