SPPBM08

Thomson
SPPBM08

Bloque de almohada de eje redondo de guía lineal - Serie SPPB Super Smart, cerrado, diámetro de eje de 8 mm, longitud total de 35 mm
Artículo MI #00026526
No. Fabricante SPPBM08
Precio234.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Thomson
SPPBM08

Bloque de almohada de eje redondo de guía lineal - Serie SPPB Super Smart, cerrado, diámetro de eje de 8 mm, longitud total de 35 mm
Artículo MI #00026526
No. Fabricante SPPBM08
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
Precio234.09 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
SPPBM08 BLK DE LA PILA

Especificaciones

  • Tipo de bloque de almohada
    Bloque estándar - Cojinete único
  • Tipo de carcasa
    Cerrado
  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Diámetro del eje
    8 mm
  • Ancho general
    32 mm
  • Altura total
    28 mm
  • Longitud total
    35 mm
  • Material del cojinete
    Aluminio
  • Altura del eje central
    15 mm
  • Tipo de alineación de holgura
    Autoalineación
  • Capacidad de carga estática
    340 N
  • Capacidad de carga dinámica
    310 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +185 °F
  • Serie
    SPPB súper inteligente
  • Catálogo del fabricante
  • UPC_NO
    662486110460

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo