Descripción general
Especificaciones
- Tipo de bloque de almohadaBloque estándar - Cojinete único
- Tipo de carcasaCerrado no ajustable
- Tipo de casquilloCasquillo de bola
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Diámetro del eje0.4720 pulg.
- Ancho general39 mm
- Altura total35 mm
- Longitud total43 mm
- Material del cojineteAluminio
- Altura del eje central18 mm
- Tipo de alineación de holguraAutoalineación
- Capacidad de carga estática910 N
- Capacidad de carga dinámica830 N
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +185 °F
- SerieSPPB súper inteligente
- Catálogo del fabricante
- UPC_NO662486110477