SSEPBM40DD

Thomson
SSEPBM40DD

Bloque de almohada de eje redondo con guía lineal - Serie SSEPB Super Smart, cerrado, no ajustable, diámetro de eje de 1.5750 in, longitud total de 108 mm
Artículo MI #00026544
No. Fabricante SSEPBM40DD
Price$750.32/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Thomson
SSEPBM40DD

Bloque de almohada de eje redondo con guía lineal - Serie SSEPB Super Smart, cerrado, no ajustable, diámetro de eje de 1.5750 in, longitud total de 108 mm
Artículo MI #00026544
No. Fabricante SSEPBM40DD

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$750.32/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
SSEPBM 40 DD BLK

Especificaciones

  • Tipo de bloque de almohada
    Bloque estándar - Cojinete único
  • Tipo de carcasa
    Cerrado no ajustable
  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Diámetro del eje
    1.5750 pulg.
  • Ancho general
    91 mm
  • Altura total
    91 mm
  • Longitud total
    108 mm
  • Material del cojinete
    Aluminio
  • Altura del eje central
    45 mm
  • Tipo de alineación de holgura
    Autoalineación
  • Capacidad de carga estática
    15000 N
  • Capacidad de carga dinámica
    13700 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +185 °F
  • Serie
    SSEPB súper inteligente
  • Catálogo del fabricante
  • UPC_NO
    662486110521

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo