Descripción general
Descripción del fabricante
SPPBAM 12 BLK DE LA PILA
Especificaciones
- Tipo de bloque de almohadaBloque estándar - Cojinete único
- Tipo de carcasaCerrado y ajustable
- Tipo de casquilloCasquillo de bola
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Diámetro del eje12 mm
- Ancho general39 mm
- Altura total35 mm
- Longitud total43 mm
- Material del cojineteAluminio
- Altura del eje central18 mm
- Tipo de alineación de holguraAutoalineación
- Capacidad de carga estática340 N
- Capacidad de carga dinámica310 N
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +185 °F
- SerieSPPB súper inteligente
- Catálogo del fabricante
- UPC_NO662486261445
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad