Descripción general
Especificaciones
- Tipo de bloque de almohadaBloque estándar - Cojinete único
- Tipo de carcasaAbierto no ajustable
- Tipo de casquilloCasquillo de bola
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Diámetro del eje0.9840 pulg.
- Ancho general67 mm
- Altura total51 mm
- Longitud total78 mm
- Material del cojineteAluminio
- Altura del eje central30 mm
- Tipo de alineación de holguraAutoalineación
- Capacidad de carga estática7300 N
- Capacidad de carga dinámica6700 N
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +185 °F
- SerieSSEPB súper inteligente
- Catálogo del fabricante
- UPC_NO662486110569