LUCT 40
Bloque de almohada de eje redondo - Serie LUCT, ajustable abierta, diámetro de eje de 40 mm, diámetro exterior de 108 mm
Artículo MI #00026584
No. Fabricante LUCT 40
Precio1,374.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Bloque de almohada de eje redondo - Serie LUCT, ajustable abierta, diámetro de eje de 40 mm, diámetro exterior de 108 mm
Artículo MI #00026584
No. Fabricante LUCT 40
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
Precio1,374.53 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
LUCT 40 BLK DE LA PILA

Especificaciones

  • Tipo de carcasa
    Abierto ajustable
  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Tipo de bloque de almohada
    Bloque estándar - Cojinete único
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Diámetro del eje
    40 mm
  • Diámetro exterior
    108 mm
  • Ancho general
    80 mm
  • Altura total
    77 mm
  • Altura del eje central
    45 mm
  • Capacidad de carga dinámica
    9000 N
  • Capacidad de carga estática
    8150 N
  • Serie
    LUCT
  • Catálogo del fabricante

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo