SSEPBOAM30DD

Thomson
SSEPBOAM30DD

Bloque de almohada de eje redondo con guía lineal - Serie SSEPB Super Smart, abierto y ajustable, diámetro de eje de 1.1810 in, longitud total de 87 mm
Artículo MI #00026598
No. Fabricante SSEPBOAM30DD
Precio543.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Thomson
SSEPBOAM30DD

Bloque de almohada de eje redondo con guía lineal - Serie SSEPB Super Smart, abierto y ajustable, diámetro de eje de 1.1810 in, longitud total de 87 mm
Artículo MI #00026598
No. Fabricante SSEPBOAM30DD

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$543.72/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
SSEPBOAM 30 DD BLK

Especificaciones

  • Tipo de bloque de almohada
    Bloque estándar - Cojinete único
  • Tipo de carcasa
    Abierto ajustable
  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Diámetro del eje
    1.1810 pulg.
  • Ancho general
    79 mm
  • Altura total
    60 mm
  • Longitud total
    87 mm
  • Material del cojinete
    Aluminio
  • Altura del eje central
    35 mm
  • Tipo de alineación de holgura
    Autoalineación
  • Capacidad de carga estática
    9100 N
  • Capacidad de carga dinámica
    8300 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +185 °F
  • Serie
    SSEPB súper inteligente
  • Catálogo del fabricante
  • UPC_NO
    662486269014

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo