SPTWNM08

Thomson
SPTWNM08

Bloque de almohada de eje redondo con guía lineal - Serie Super Smart SPTWN, cerrado, eje de 8 mm de diámetro, capacidad de carga de 500N
Artículo MI #00026602
No. Fabricante SPTWNM08
Precio451.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Thomson
SPTWNM08

Bloque de almohada de eje redondo con guía lineal - Serie Super Smart SPTWN, cerrado, eje de 8 mm de diámetro, capacidad de carga de 500N
Artículo MI #00026602
No. Fabricante SPTWNM08

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio451.62 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
SPTWNM 08 BLK DE LA PILA

Especificaciones

  • Tipo de bloque de almohada
    Bloque estándar - Cojinetes dobles / en tándem
  • Tipo de carcasa
    Cerrado
  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Diámetro del eje
    8 mm
  • Ancho general
    62 mm
  • Altura total
    28 mm
  • Longitud total
    35 mm
  • Material del cojinete
    Aluminio
  • Altura del eje central
    15 mm
  • Tipo de alineación de holgura
    Autoalineación
  • Capacidad de carga
    500N
  • Capacidad de carga estática
    550 N
  • Capacidad de carga dinámica
    500 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +185 °F
  • Serie
    SPTWN súper inteligente
  • Catálogo del fabricante
  • UPC_NO
    662486110590

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo