SSETWNM16DD

Thomson
SSETWNM16DD

Bloque de almohada de eje redondo con guía lineal - Serie SSETWN Super Smart, cerrado, 0.6300 pulg. de diámetro de eje, 53 mm de longitud total
Artículo MI #00026609
No. Fabricante SSETWNM16DD
Precio532.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Thomson
SSETWNM16DD

Bloque de almohada de eje redondo con guía lineal - Serie SSETWN Super Smart, cerrado, 0.6300 pulg. de diámetro de eje, 53 mm de longitud total
Artículo MI #00026609
No. Fabricante SSETWNM16DD

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$532.32/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
SSETWNM 16 DD BLK

Especificaciones

  • Tipo de bloque de almohada
    Bloque de almohada - Cojinetes dobles/tándem
  • Tipo de carcasa
    Cerrado
  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Diámetro del eje
    0.6300 pulg.
  • Ancho general
    84 mm
  • Altura total
    42 mm
  • Longitud total
    53 mm
  • Material del cojinete
    Aluminio
  • Altura del eje central
    22 mm
  • Tipo de alineación de holgura
    Autoalineación
  • Capacidad de carga estática
    4800 N
  • Capacidad de carga dinámica
    4400 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +185 °F
  • Serie
    SSETWN súper inteligente
  • Catálogo del fabricante
  • UPC_NO
    662486110613

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo